Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Versorgung; BiTflame 1000; 1x120mm2; Isolation: LSZH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Versorgung; BiTflame 1000; 1x120mm2; Isolation: LSZH
Leitungen: Versorgung; BiTflame 1000; 1x120mm2; Isolation: LSZH
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-B63811
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     B63811
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: FE180 PH120 E90
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuer
Leitungs-Art: BiTflame 1000
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: extern;Signalübermittlung;innen;Alarminstallationen;Brandschutzinstallationen;Bauwesen
Leitungsaußendurchmesser: 19,6mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Dca
Aderquerschnitt: 120mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x120mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 24,728* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 213,62*
€ 254,2078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,45*
€ 250,4355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,12*
€ 206,0128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,27*
€ 176,4413
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 133,92*
€ 159,3648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,64*
€ 147,1316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.