Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Versorgung; BiTflame 1000; 1x50mm2; Isolation: LSZH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Versorgung; BiTflame 1000; 1x50mm2; Isolation: LSZH
Leitungen: Versorgung; BiTflame 1000; 1x50mm2; Isolation: LSZH
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-B63808
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     B63808
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: FE180 PH120 E90
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuer
Leitungs-Art: BiTflame 1000
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: extern;Signalübermittlung;innen;Alarminstallationen;Brandschutzinstallationen;Bauwesen
Leitungsaußendurchmesser: 14,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Dca
Aderquerschnitt: 50mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x50mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 10,768* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,09*
€ 114,3471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,12*
€ 113,1928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,11*
€ 98,9009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,75*
€ 81,8125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,06*
€ 73,8514
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,84*
€ 64,0696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.