Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Installation; bistabil,Impuls; NO x2; Schaltw: OFF-ON; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Installation; bistabil,Impuls; NO x2; Schaltw: OFF-ON; 5A
Relais: Installation; bistabil,Impuls; NO x2; Schaltw: OFF-ON; 5A
Artikel-Nr.:
     2805-BIS-404
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     BIS-404
EAN/GTIN:
     5908312595748
Hersteller: F&F
Montage: in Installationsdose
Betriebstemperatur: -25...50°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 100...265V AC
Kontaktkonfiguration: NO x2
Schaltweise: OFF-ON
Betriebsstrom max.: 5A
Relais-Typ: Installation
Relaisausführung: bistabil;Impuls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.