Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Installation; bistabil,Impuls; NO; in Installationsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Installation; bistabil,Impuls; NO; in Installationsdose
Relais: Installation; bistabil,Impuls; NO; in Installationsdose
Artikel-Nr.:
     2805-BIS-403
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     BIS-403
EAN/GTIN:
     5908312594086
Hersteller: F&F
Montage: in Installationsdose
Betriebstemperatur: -25...50°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Kontaktkonfiguration: NO
Schaltweise: OFF-ON
Betriebsstrom max.: 10A
Relais-Typ: Installation
Relaisausführung: bistabil;Impuls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.