Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; UBtrieb: 240VAC,440VAC; 11kVAR,22kVAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz: 3-polig; UBtrieb: 240VAC,440VAC; 11kVAR,22kVAR
Schütz: 3-polig; UBtrieb: 240VAC,440VAC; 11kVAR,22kVAR
Artikel-Nr.:
     2805-BFK2600A230
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     BFK2600A230
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Betriebsspannung: 440V AC;240V AC
Anwendung: für Kondensatoren
Schütz-Typ: 3-polig
Steuerspannung: 230V AC
Blindleistung: 22kVAR;11kVAR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 48,06*
€ 69,47*
Frei Haus
ab € 70,51*
€ 93,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.