Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; UBtrieb: 240VAC,440VAC; 4,5kVAR,9kVAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz: 3-polig; UBtrieb: 240VAC,440VAC; 4,5kVAR,9kVAR
Schütz: 3-polig; UBtrieb: 240VAC,440VAC; 4,5kVAR,9kVAR
Artikel-Nr.:
     2805-BFK0910A230
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     BFK0910A230
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Betriebsspannung: 440V AC;240V AC
Anwendung: für Kondensatoren
Schütz-Typ: 3-polig
Steuerspannung: 230V AC
Blindleistung: 4,5kVAR;9kVAR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 32,10*
€ 47,30*
€ 8,95*
ab € 50,65*
€ 69,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.