Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 22nF; 220VAC; 400VDC; 10mm; ±10%; -55÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BFC237251223
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237251223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4x10x12,5mm
Ausgangsmaße: L 0,6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 400V DC;220V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,195*
€ 0,607*
1 Tag
56
1
€ 14,99*
ab € 0,194*
€ 0,655*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wima
MKS4G022203C00KSSD
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.