Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 3,3nF; THT; ±10%; 5mm; 400VDC; 220VAC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BFC237051332
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237051332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 3,3nF
Betriebsspannung: 400V DC;220V AC
Äußere Abmessungen: 2,5x6,5x7,2mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
416
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 0,95*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,415*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,415*
€ 1,68385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 2,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC247066332
ab € 0,698*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.