Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 47nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BFC237041473
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237041473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4,5x9x7,2mm
Ausgangsmaße: L 5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 47nF
Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,367*
€ 1,212*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 2,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,344* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 848,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC247036473
ab € 0,594*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.