Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 68nF; THT; ±20%; 7,5mm; 630VDC; 310VAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 68nF; THT; ±20%; 7,5mm; 630VDC; 310VAC
Kondensator: Polypropylen; 68nF; THT; ±20%; 7,5mm; 630VDC; 310VAC
Artikel-Nr.:
     2805-BFC233920683
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC233920683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 68nF
Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Äußere Abmessungen: 10x6x11,5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
750
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,685*
€ 0,875*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 333,315*
€ 395,6025*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 395,6025*
€ 470,76698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 358,23*
€ 426,2937
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 340,005*
€ 404,60595
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 335,5425*
€ 399,29558
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 333,315*
€ 396,64485
pro Packung
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,44442* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.