Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Torx®; TX40; L. ges: 75mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BE867TX/L40
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     867TX/L40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx t40 länge 75 mm
Hersteller: BETA
Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Gesamtlänge: 75mm
Werkzeug-Typ: Bit
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX40
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.