Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; 5,0x1,0mm; L. ges: 234mm; L.Klingen: 125mm; flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beta Tools 1294HS 5X125 Einzeln
Beta Tools 1294HS 5X125 Einzeln
Artikel-Nr.:
     2805-BE1294HS/5X125
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     012944018
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BETA
Gesamtlänge: 234mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Stahl
Länge der Spitze: 125mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Spitze brüniert
Ausführung: für Arbeiten in der Höhe
Passendes Zubehör: KNP.005001TBK;KNP.005002TBK;KNP.005003TBK;KNP.005004TBK;SA.439000000;SA.439000001
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 5,0x1,0mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.