Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; 4,0x0,8mm; L. ges: 196mm; L.Klingen: 100mm; flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beta Tools 1294HS 4X100 Einzeln
Beta Tools 1294HS 4X100 Einzeln
Artikel-Nr.:
     2805-BE1294HS/4X100
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     012944012
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BETA
Gesamtlänge: 196mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Stahl
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Spitze brüniert
Ausführung: für Arbeiten in der Höhe
Passendes Zubehör: KNP.005001TBK;KNP.005002TBK;KNP.005003TBK;KNP.005004TBK;SA.439000000;SA.439000001
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 4,0x0,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.