Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; 3,0x0,6mm; L. ges: 171mm; L.Klingen: 75mm; flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beta Tools 1294HS 3X75 Einzeln
Beta Tools 1294HS 3X75 Einzeln
Artikel-Nr.:
     2805-BE1294HS/3X75
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     012944006
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BETA
Gesamtlänge: 171mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Stahl
Länge der Spitze: 75mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Spitze brüniert
Ausführung: für Arbeiten in der Höhe
Passendes Zubehör: KNP.005001TBK;KNP.005002TBK;KNP.005003TBK;KNP.005004TBK;SA.439000000;SA.439000001
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 3,0x0,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.