Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 100Ω; Imp.@ 25MHz: 65Ω; B: 6,4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 100Ω; Imp.@ 25MHz: 65Ω; B: 6,4mm
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 100Ω; Imp.@ 25MHz: 65Ω; B: 6,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-BDS3/3/8.9-4S2
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     BDS3/3/8.9-4S2-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritperlen
SMD Ferrit
ferroxcube ferritperle
Hersteller: FERROXCUBE
Maß A: 2,8mm
Impedanz bei 25MHz: 65Ω
Impedanz bei 100MHz: 100Ω
Ferrit-Typ: Perle
Maß B: 6,4mm
Maß C: 1,8mm
Maß D: 3,3mm
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.