Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; Photovoltaik; 76W; 12VDC; 4,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BCF045012
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     BCF045012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...51°C
Leistung: 76W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 50,6x90x91mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 4,5A
Ausgangs-Art: Relais
Anwendung: Photovoltaik
Signal: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Sicherung: Sicherung;vor umgekehrter Polarisierung;Überladung OPP
Herstellerserie: BCF
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 159,53*
€ 199,80*
Frei Haus
ab € 211,76*
€ 269,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.