Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Repeater; RS422/485; 10÷48VDC; für DIN-Schiene; IP20; 115,2kbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Advantech BB-485OPDRI Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-422/485 Blau
Advantech BB-485OPDRI Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-422/485 Blau
Advantech BB-485OPDRI Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-422/485 Blau
Advantech BB-485OPDRI Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-422/485 Blau
Artikel-Nr.:
     2805-BB-485OPDRI
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     BB-485OPDRI
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 10...48V DC
Äußere Abmessungen: 123x113x32mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 115,2kbps
Industriemodul-Typ: repeater
Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU;Modbus ASCII
Modul-Art: RS422/485
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 199,23*
€ 251,92*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 261,96*
€ 308,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,94*
€ 286,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,79*
€ 263,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,23*
€ 237,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.