Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Zink-Luft (ZnO2); 1,4V; AC312,Knopfzelle,R36; 125mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAT-ZA312/GP-B6
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     ZA312 PR41 AC312 DA312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Hersteller: GP
Nennspannung: 1,4V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø7,9x3,6mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;AC312;R36
Batterie-Typ: Zink-Luft (ZnO2)
Fassungsvermögen: 125mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Anwendung: für Hörgeräte
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 6Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.