Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Zink-Luft (ZnO2); 1,4V; AC10,Knopfzelle,R536; 6Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Zink-Luft (ZnO2); 1,4V; AC10,Knopfzelle,R536; 6Stk.
Batterie: Zink-Luft (ZnO2); 1,4V; AC10,Knopfzelle,R536; 6Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-ZA10/GP-B6
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     ZA10 B6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Hersteller: GP
Nennspannung: 1,4V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø5,8x3,6mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;AC10;R536
Batterie-Typ: Zink-Luft (ZnO2)
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Anwendung: für Hörgeräte
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 6Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.