Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Silberoxid; 1,55V; Knopfzelle,SR58; 21mAh; Ø7,9x2,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Silberoxid; 1,55V; Knopfzelle,SR58; 21mAh; Ø7,9x2,1mm
Batterie: Silberoxid; 1,55V; Knopfzelle,SR58; 21mAh; Ø7,9x2,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-V362MF
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     20362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: VARTA
Nennspannung: 1,55V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø7,9x2,1mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;SR58
Batterie-Typ: Silberoxid
Fassungsvermögen: 21mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.