Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Silberoxid; 1,55V; Knopfzelle,SR64; 21mAh; Ø5,8x2,66mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Silberoxid; 1,55V; Knopfzelle,SR64; 21mAh; Ø5,8x2,66mm
Batterie: Silberoxid; 1,55V; Knopfzelle,SR64; 21mAh; Ø5,8x2,66mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-V319MF
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     20319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: VARTA
Nennspannung: 1,55V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø5,8x2,66mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;SR64
Batterie-Typ: Silberoxid
Fassungsvermögen: 21mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.