Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Silberoxid; 1,55V; Knopfzelle,SR62; 10,5mAh; Ø5,8x1,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Silberoxid; 1,55V; Knopfzelle,SR62; 10,5mAh; Ø5,8x1,6mm
Batterie: Silberoxid; 1,55V; Knopfzelle,SR62; 10,5mAh; Ø5,8x1,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-V317MF
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     20317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: VARTA
Nennspannung: 1,55V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø5,8x1,6mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;SR62
Batterie-Typ: Silberoxid
Fassungsvermögen: 10,5mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,73*
5 Tage
20
€ 5,50*
ab € 1,27*
€ 1,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.