Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Silberoxid; 1,55V; Knopfzelle,R921,SR69; Ø9,5x2,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Silberoxid; 1,55V; Knopfzelle,R921,SR69; Ø9,5x2,1mm
Batterie: Silberoxid; 1,55V; Knopfzelle,R921,SR69; Ø9,5x2,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-SR920SW/MX
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     SR920SW MAXELL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: MAXELL
Nennspannung: 1,55V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø9,5x2,1mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;R921;SR69
Batterie-Typ: Silberoxid
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.