Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Zink-Kohle; 1,5V; D; nicht aufladbar; 2Stk; POWERCELL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Zink-Kohle; 1,5V; D; nicht aufladbar; 2Stk; POWERCELL
Batterie: Zink-Kohle; 1,5V; D; nicht aufladbar; 2Stk; POWERCELL
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-R20/GP
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GP13E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: GP
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: R20;D
Batterie-Typ: Zink-Kohle
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Folie
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Herstellerserie: POWERCELL
Weitere Suchbegriffe: batterien d 1,5v, batterie d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.