Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Zink-Luft (ZnO2); 1,4V; AC10,Knopfzelle,R536; 85mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Zink-Luft (ZnO2); 1,4V; AC10,Knopfzelle,R536; 85mAh
Batterie: Zink-Luft (ZnO2); 1,4V; AC10,Knopfzelle,R536; 85mAh
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-P10
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4610 726 406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 1,4V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø5,8x3,6mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;AC10;R536
Batterie-Typ: Zink-Luft (ZnO2)
Fassungsvermögen: 85mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Anwendung: für Hörgeräte
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 6Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.