Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; 1,5V; AAAA; nicht aufladbar; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: alkalisch; 1,5V; AAAA; nicht aufladbar; 2Stk.
Batterie: alkalisch; 1,5V; AAAA; nicht aufladbar; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-LR61/G-B2
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     25A-U2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
Hersteller: GP
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: AAAA;LR61
Batterie-Typ: alkalisch
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Weitere Suchbegriffe: gp batterien aaaa, aaaa mini batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.