Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; 1,5V; AA; nicht aufladbar; 16Stk; BASIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAT-LR6/DRB-B16
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     5000394129733
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DURACELL
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: AA;LR6
Batterie-Typ: alkalisch
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 16Stk.
Herstellerserie: BASIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,51*
€ 18,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.