Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; 1,5V; AA; nicht aufladbar; 4Stk; Plus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: alkalisch; 1,5V; AA; nicht aufladbar; 4Stk; Plus
Batterie: alkalisch; 1,5V; AA; nicht aufladbar; 4Stk; Plus
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-LR6/DR-PLUS-B4
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     LR6 AA PLUS POWER K4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: DURACELL
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: AA;R6
Batterie-Typ: alkalisch
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 4Stk.
Herstellerserie: Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.