Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; 1,5V; LR54,Knopfzelle; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: alkalisch; 1,5V; LR54,Knopfzelle; nicht aufladbar
Batterie: alkalisch; 1,5V; LR54,Knopfzelle; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-LR54-DR-B2
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     LR54 189 V10GA LR1130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: DURACELL
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø11,6x3mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;LR54
Batterie-Typ: alkalisch
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.