Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; 1,5V; LR44,Knopfzelle,R1154; 150mAh; 10Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: alkalisch; 1,5V; LR44,Knopfzelle,R1154; 150mAh; 10Stk.
Batterie: alkalisch; 1,5V; LR44,Knopfzelle,R1154; 150mAh; 10Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-LR44/DR-B10
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     LR44 A76 G13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: DURACELL
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø11,6x5mm
Größe der Zelle: LR44;R1154;Knopfzelle
Batterie-Typ: alkalisch
Fassungsvermögen: 150mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.