Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; 1,5V; AAA; nicht aufladbar; 24Stk; BASIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAT-LR3/DRB-K24
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     5000394160118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Hersteller: DURACELL
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: AAA;LR03
Batterie-Typ: alkalisch
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: cake box
Anzahl im Set/Package: 24Stk.
Herstellerserie: BASIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,59*
€ 29,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,33*
€ 28,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,54*
€ 22,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,14*
€ 20,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.