Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; 1,5V; AAA; nicht aufladbar; 6Stk; BASIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAT-LR3/DRB-B6
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     5000394152526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Hersteller: DURACELL
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: AAA;LR03
Batterie-Typ: alkalisch
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 6Stk.
Herstellerserie: BASIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.