Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; 1,5V; C; nicht aufladbar; 2Stk; SUPER


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAT-LR14/GP-SUP-S2
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GP SUPER 14A (LR14) SHRINK 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Hersteller: GP
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: C;R14
Batterie-Typ: alkalisch
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: industriell;Folie
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Herstellerserie: SUPER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.