Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; 1,5V; LR1130,LR54,Knopfzelle,SR54; 10Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: alkalisch; 1,5V; LR1130,LR54,Knopfzelle,SR54; 10Stk.
Batterie: alkalisch; 1,5V; LR1130,LR54,Knopfzelle,SR54; 10Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-LR1130/MX-B10
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     LR1130 MAXELL B10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: MAXELL
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø11,6x3,1mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;LR1130;LR54;SR54
Batterie-Typ: alkalisch
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.