Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; 1,5V; AA; 3112mAh; nicht aufladbar; 10Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: alkalisch; 1,5V; AA; 3112mAh; nicht aufladbar; 10Stk.
Batterie: alkalisch; 1,5V; AA; 3112mAh; nicht aufladbar; 10Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-LR06/DRPRINBOX
Hersteller:
     Procell
Herst.-Nr.:
     LR06 INDUSTRIAL INTENSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: PROCELL
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: AA;LR6
Batterie-Typ: alkalisch
Fassungsvermögen: 3112mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: cake box
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Herstellerserie: INTENSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.