Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; AA; 1,5V; nicht aufladbar; Ø14,5x50,5mm; 4Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; AA; 1,5V; nicht aufladbar; Ø14,5x50,5mm; 4Stk.
Batterie: Lithium; AA; 1,5V; nicht aufladbar; Ø14,5x50,5mm; 4Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-FR6/V
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     FR6 AA B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: VARTA
Nennspannung: 1,5V
Betriebstemperatur: -40...50°C
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø14,5x50,5mm
Größe der Zelle: AA;R6
Batterie-Typ: Lithium
Lebensdauer: 10 Jahre
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 4Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.