Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 1,5V; AAA,R3; nicht aufladbar; Ø10,5x44,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 1,5V; AAA,R3; nicht aufladbar; Ø10,5x44,5mm
Batterie: Lithium; 1,5V; AAA,R3; nicht aufladbar; Ø10,5x44,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-FR03/V
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     FR10G445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Hersteller: VARTA
Nennspannung: 1,5V
Betriebstemperatur: -40...50°C
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø10,5x44,5mm
Größe der Zelle: AAA;R3
Batterie-Typ: Lithium
Lebensdauer: 10 Jahre
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 4Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.