Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 1,5V; AAA,R3; 1200mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 1,5V; AAA,R3; 1200mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 1,5V; AAA,R3; 1200mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-FR03/EGL
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900258905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Hersteller: ENERGIZER
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: AAA;R3
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1,2Ah
Lebensdauer: 15 Jahre
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: industriell
Herstellerserie: ULTIMATE LITHIUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,203* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 35,18*
€ 41,8642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,32*
€ 37,2708
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,67*
€ 34,1173
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 26,80*
€ 31,892
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,85*
€ 30,7615
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 22,03*
€ 26,2157
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.