Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3,6V; C; 8500mAh; nicht aufladbar; Ø25,6x49,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3,6V; C; 8500mAh; nicht aufladbar; Ø25,6x49,5mm
Batterie: Lithium; 3,6V; C; 8500mAh; nicht aufladbar; Ø25,6x49,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-ER26500
Hersteller:
     TEKCELL
Herst.-Nr.:
     ER26500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Hersteller: TEKCELL
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø25,6x49,5mm
Maximalstrom: 0,4A
Größe der Zelle: C;R14
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 8,5Ah
Dauerentladestrom: 230mA
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.