Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3,6V; C; 9000mAh; nicht aufladbar; Ø26,2x50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3,6V; C; 9000mAh; nicht aufladbar; Ø26,2x50mm
Batterie: Lithium; 3,6V; C; 9000mAh; nicht aufladbar; Ø26,2x50mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-ER26500/ST-UL
Hersteller:
     Ultralife
Herst.-Nr.:
     ER26500/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Hersteller: ULTRALIFE
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Lötplättchen
Strom im max. Impuls: 0,4A
Äußere Abmessungen: Ø26,2x50mm
Größe der Zelle: C;R14
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 9Ah
Dauerentladestrom: 200mA
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,20*
€ 33,558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,73*
€ 32,9987
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.