Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2000mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2000mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2000mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-ER14505/TC-UL
Hersteller:
     Ultralife
Herst.-Nr.:
     ER14505/TC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: ULTRALIFE
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Fehlen
Strom im max. Impuls: 0,2A
Äußere Abmessungen: Ø14,5x50,5mm
Größe der Zelle: AA;R6
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 2Ah
Dauerentladestrom: 100mA
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,77834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,49002*
€ 36,28312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,33004*
€ 34,90275
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 24,31002*
€ 28,92892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,49004*
€ 26,76315
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 21,55002*
€ 25,64452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,31002*
€ 25,35892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,90004*
€ 24,87105
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,67004*
€ 19,83735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.