Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 1/2AA; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 1/2AA; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 1/2AA; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-ER14250/PF-UL
Hersteller:
     Ultralife
Herst.-Nr.:
     ER14250/PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: ULTRALIFE
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Printmontage;3pin;positiver Pol: 2pin
Strom im max. Impuls: 0,1A
Äußere Abmessungen: Ø14,5x25mm
Größe der Zelle: 1/2AA
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1,2Ah
Dauerentladestrom: 50mA
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,44*
€ 30,2736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,40002*
€ 29,03602
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,30004*
€ 24,15705
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,24002*
€ 19,32562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.