Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Zink-Luft (ZnO2); 1,4V; AC312,Knopfzelle,R36; 160mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Zink-Luft (ZnO2); 1,4V; AC312,Knopfzelle,R36; 160mAh
Batterie: Zink-Luft (ZnO2); 1,4V; AC312,Knopfzelle,R36; 160mAh
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-EG312/8
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     AC312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Hersteller: ENERGIZER
Nennspannung: 1,4V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø7,9x3,6mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;AC312;R36
Batterie-Typ: Zink-Luft (ZnO2)
Fassungsvermögen: 160mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Anwendung: für Hörgeräte
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 8Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.