Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Zink-Luft (ZnO2); 1,4V; AC675,Knopfzelle,R1154; 600mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Zink-Luft (ZnO2); 1,4V; AC675,Knopfzelle,R1154; 600mAh
Batterie: Zink-Luft (ZnO2); 1,4V; AC675,Knopfzelle,R1154; 600mAh
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-DR675ET/6
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     675 ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Hersteller: DURACELL
Nennspannung: 1,4V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø11,6x5,35mm
Größe der Zelle: R1154;Knopfzelle;AC675
Batterie-Typ: Zink-Luft (ZnO2)
Fassungsvermögen: 600mAh
Anwendung: für Hörgeräte
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 6Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.