Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Zink-Luft (ZnO2); 1,4V; AC13,Knopfzelle,R754; 290mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Zink-Luft (ZnO2); 1,4V; AC13,Knopfzelle,R754; 290mAh
Batterie: Zink-Luft (ZnO2); 1,4V; AC13,Knopfzelle,R754; 290mAh
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-DR13ET/6
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     13 ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Hersteller: DURACELL
Nennspannung: 1,4V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø7,8x5,35mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;R754;AC13
Batterie-Typ: Zink-Luft (ZnO2)
Fassungsvermögen: 290mAh
Anwendung: für Hörgeräte
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 6Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.