Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; CR2477,Knopfzelle; 1000mAh; Ø24,5x7,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2477-2CPU1GP
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     CR2477-2CPU1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: GP
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø24,5x7,7mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR2477
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.