Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; CR2032,Knopfzelle; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; CR2032,Knopfzelle; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3V; CR2032,Knopfzelle; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2032H-LOW
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6032 401 013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 3V
Befestigung: horizontal
Ausgänge: Printmontage;3pin;positiver Pol: 2pin
Äußere Abmessungen: Ø20x3,2mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR2032
Batterie-Typ: Lithium
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.