Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; CR2032,Knopfzelle; 225mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; CR2032,Knopfzelle; 225mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3V; CR2032,Knopfzelle; 225mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2032/RE-B
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     CR2032 B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: RENATA
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø20x3,2mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR2032
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 225mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.