Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; CR2025,Knopfzelle; nicht aufladbar; 5Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; CR2025,Knopfzelle; nicht aufladbar; 5Stk.
Batterie: Lithium; 3V; CR2025,Knopfzelle; nicht aufladbar; 5Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2025/DR-B5
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DR2025 B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: DURACELL
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø20x2,5mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR2025
Batterie-Typ: Lithium
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.