Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; CR2016,Knopfzelle; 90mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; CR2016,Knopfzelle; 90mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3V; CR2016,Knopfzelle; 90mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2016/EG-B1
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     CR2016 BLISTER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: ENERGIZER
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø20x1,6mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR2016
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 90mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.